| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-6844 Herst.-Nr.: DM-18112044 EAN/GTIN: 9186844000015 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - geeignet für leichte bis mittelschwere Abfälle
- Größe: 700 x 1100 mm
- Volumen: 120 l
- Stärke: Typ 60 = 32 my
- Material: LDPE
- Regenerat
- Farbe: grün
- gerollt
- Inhalt: 25 Stk. á 10 Rollen
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 120 liter grün, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, MÜLLSÄCKE, LDPE-Müllsäcke, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |