Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Frühstücksbeutel
>
Artikel
Bodenbeutel PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent, 10 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8300
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
PAP-12466
EAN/GTIN:
4002911124666
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen
Abmessungen: 27 x 18 x 7 cm
Standbodenfläche: ca. 7 x 10 cm
Materialstärke: 30 my
ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
zum Versiegeln und Verschweißen geeignet
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Bodenbeutel PP
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Bodenbeutel aus PP
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücksbeutel
,
Frühstückstüte
,
Kreuzbodenbeutel
,
Cellglasbeutel
,
Zellglasbeutel
,
zellglasbeutel
,
BODENBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
,
aus
,
PP
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,95*
Lager 2607
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 2,64*
Lager 467
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,64*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 3,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodenbeutel, PP 15 cm x 10 cm x 3,5 cm transparent
Starpak
12352
ab € 8,74*
Sonstiges
Bodenbeutel, PP 17,3 cm x 11,5 cm x 4 cm transparent
Starpak
12350
ab € 10,24*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent, 10 Stk.
VEPATIM
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent, 10 Stk.
VEPATIM
PAP-12465
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen