Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellglasbeutel 27x18x7cm PP transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zellglasbeutel 27x18x7cm PP transparent VE=10 Stück
Zellglasbeutel 27x18x7cm PP transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS12466
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12466
EAN/GTIN:
     4002911124666
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
  • Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen
  • Abmessungen: 27 x 18 x 7 cm
  • Standbodenfläche: ca. 7 x 10 cm
  • Materialstärke: 30 my
  • ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.044 kg
Höhe:
270 mm
Marke:
Papstar
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
30 mic
Packungsinhalt:
10
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Frühstücksbeutel, Frühstückstüte, Kreuzbodenbeutel, Cellglasbeutel, Zellglasbeutel, zellglasbeutel, Cellophanbeutel, Kekstüten, Klarsichtbeutel, Verpackungsbeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 2,65*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,65*
1
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 3,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12352
ab € 8,79*
Sonstiges
Starpak
12350
ab € 10,21*
Sonstiges
VEPATIM
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
VEPATIM
PAP-12465
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.