Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen mit Papierkordel Kordeltasche 41 x 35 x 14 cm braun, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8639
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAP-88416
EAN/GTIN:
     4002911686522
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff
  • Abmessungen: Höhe 41 cm, Breite 35 cm, Tiefe 14 cm
  • Farbe: braun
  • Material: Kraftpapier
  • Stärke: 80 g/m²
  • Tragkraft bis maximal 8,5 kg
  • geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
  • Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
  • Inhalt: 25 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papier-tragetasche braun, papiertasche, papiertasche braun, PAPIERFALTENBEUTEL, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Papierbeutel, Kraftpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
14
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 9,75*
Lager 2607
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 10,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 12,01*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 12,44*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 13,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,47*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,91*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.