Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40005551, Pfaff Hydraulikstapler 0,5 t,HV 0516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     260B-1225541
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     40005551
EAN/GTIN:
     4050939004149
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40005551, Hydraulikstapler 0,5 t,HV 0516, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
213000 GRAMM
Tragfähigkeit:
500 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1630 mm
Gewicht:
160 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen:
150?x?40 mm
Lastrollen:
80?x?35 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
2000 mm
Freihub h2:
1520 mm
Hub h3:
1520 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
2000 mm
Hubhöhe max. h3?+?h13:
1600 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1750 mm
Vorbaulänge L2:
480 mm
Gesamtbreite B:
830 mm
Gabeldicke s:
50 mm
Gabelbreite e:
120 mm
Gabellänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand verstellbar von bis b1:
270/810 mm
Bodenfreiheit m1:
25 mm
Wenderadius Wa:
1500 mm
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last:
40 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 963,74*
€ 1.058,62*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.010,72*
€ 1.138,6309*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,93*
€ 1.147,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,18*
€ 1.156,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,02*
€ 1.156,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,13*
€ 1.365,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,86*
€ 1.360,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,14*
€ 1.313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,32*
€ 1.282,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,93*
€ 1.241,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.033,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.960,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.768,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.824,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.118,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.658,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.736,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.736,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.012,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.100,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.