Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikstapler 1600mm HV0516 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hydraulikstapler 1600mm HV0516 500kg
Hydraulikstapler 1600mm HV0516 500kg
Artikel-Nr.:
     4012-256354
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40005551
EAN/GTIN:
     4050939004149
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler HV 0516

Robuster Allrounder
Mit verstell- und abnehmbaren Gabeln.
Niedriges Gewicht und geringer Rollwiderstand.

Weitere Informationen:
Modell:
HV 0516
Gesamtlänge:
1690 mm
Lastschwerpunkte:
600 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gabelhöhe, gesenkt:
80 mm
Gabelhöhe max.:
1600 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren:
2000 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren:
2000 mm
Tragfähigkeit:
0,5 t
Gabellänge/-höhe:
1150/1600 mm
Bereifung:
PUR/PUR
Hub je Fußpedal- oder Deichselbewegung in mm:
40
Eigengewicht:
160 kg
Gabeltragbreite verstellbar von bis:
200/770 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 961,65*
€ 1.041,60*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.011,31*
€ 1.120,6709*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.050,05*
€ 1.129,07*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,55*
€ 1.138,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.050,70*
€ 1.138,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,22*
€ 1.354,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,27*
€ 1.348,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,36*
€ 1.308,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,13*
€ 1.281,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,55*
€ 1.253,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.022,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.963,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.764,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.819,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.098,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.670,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.717,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.737,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.006,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.103,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.