Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281380 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 780876 EAN/GTIN: 4004338780876 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000014, Absperrpfosten Der klappbare Absperrpfosten mit Bodenhülse ist zum Einbetonieren. , Umlegbar durchBetätigung des Profilzylinderschlosses , Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit zwei rot reflektierenden Ringen , Profilzylinder, gleichschließend mit 3 Schlüsseln, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Typ: | KLAPPY-BO | Ausführung: | klappbar | Höhe über Flur: | 1000 mm | Rohr-Ø: | 60 mm | Verschlusssystem: | Profilzylinder, gleichschließend mit 3 Schlüsseln | Befestigungsart: | zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm | Länge Bodenhülse: | 400 mm | Beschichtung/Oberfläche: | feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet | Kennzeichnung: | 2 rot reflektierende Ringe | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenständer-Set, Sperrkettenpfosten, Parkplatzabgrenzung Bodenhülse, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten umlegbar profilzylinder, feuerwehr dreikantschlüssel, absperrpfosten klappbar, 00000014, ABSPERRPFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,02* | € 193,78* | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,38* | € 194,67* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 159,43* | € 195,63* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,71* | € 198,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,95* | € 213,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|