Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5807817 Herst.-Nr.: 780876 EAN/GTIN: 4004338780876 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten Modell KLAPPY-BO • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160 x 100 mm • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten. Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 104 | Made in Germany: | ja | Ausführung: | rund, Ø 60 mm | Höhe über Flur: | 1000 mm | Verschlusssystem: | Profilzylinder, gleichschließend mit 3 Schlüsseln | Länge Bodenhülse: | 400 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenständer-Set, Sperrkettenpfosten, Parkplatzabgrenzung Bodenhülse, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten umlegbar profilzylinder, feuerwehr dreikantschlüssel, absperrpfosten klappbar, Pfosten, Absperrung, Poller, Absperrungen, 9900000014, 00000014 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,02* | € 193,78* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,38* | € 194,67* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 159,43* | € 195,63* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,71* | € 198,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,95* | € 213,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|