Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064673, Ausgabe-Element Trennw.-Syst.Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgabe-Element Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL 7037 Drahtgitter mit Tab
Ausgabe-Element Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL 7037 Drahtgitter mit Tab
Ausgabe-Element Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL 7037 Drahtgitter mit Tab
Artikel-Nr.:
     260B-1281827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9255/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4260214934843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Ausgabe-Element
Gitterwand Ausgabeelement
Ausgabe-Tisch
Ausgabetabelar Gitterwand
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064673, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausgabe-Element, mit Tablar,Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
980 mm
Gewicht:
35 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,14*
€ 343,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,33*
€ 343,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,53*
€ 344,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,70*
€ 345,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,60*
€ 355,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS
9255/2
ab € 502,60*
Ähnlich
TTS
9255/5
ab € 334,77*
Ähnlich
TTS
9255/3
ab € 374,16*
Ähnlich
TTS
9255/6
ab € 393,22*
Ähnlich
TTS
9255/4
ab € 346,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.