Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabe-Element Trennw.-Syst.Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgabe-Element Trennw.-Syst.Vario
Ausgabe-Element Trennw.-Syst.Vario
Artikel-Nr.:
     4012-637311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260214934843
Suchbegriffe:
Gitterwand Ausgabe-Element
Gitterwand Ausgabeelement
Ausgabe-Tisch
Ausgabetabelar Gitterwand
Trennwandsystem Typ Draht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausgabe-Element, mit Tablar,Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
980 mm
Gewicht:
35 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,04*
€ 342,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,45*
€ 342,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,34*
€ 343,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,46*
€ 344,41*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,95*
€ 354,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS
9255/2
ab € 502,11*
Ähnlich
TTS
9255/5
ab € 334,20*
Ähnlich
TTS
9255/3
ab € 374,17*
Ähnlich
TTS
9255/6
ab € 394,43*
Ähnlich
TTS
9255/4
ab € 346,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.