| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281914 Herst.-Nr.: SET-MB-G-75 EAN/GTIN: 4250912309920 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064568, Bodenmarkierungsband Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät. , Wasserfest , Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Ausführung: | PVC, laminiert | Farbe: | gelb | Stärke: | 0,16 mm | Breite: | 75 mm | Länge: | 33,0 m | Gewicht: | 1,0 kg | Herstellerartikelnummer: | SET-MB-G-75 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,20* | € 81,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,25* | € 81,15* | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,04* | € 92,66* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,90* | € 94,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|