Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064570, Bodenmarkierungsband VE 5gelb-schwarz, Breite 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1281916
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SET-MB-GS-75
EAN/GTIN:
     4250912309944
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064570, Bodenmarkierungsband Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät. , Wasserfest , Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber, Fabrikat: Dancop
Weitere Informationen:
Ausführung:
PVC, laminiert
Farbe:
gelb-schwarz
Stärke:
0,2 mm
Breite:
75 mm
Länge:
33,0 m
Gewicht:
1,0 kg
Herstellerartikelnummer:
SET-MB-GS-75
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband, bodenmarkierband schwarz/gelb, 00064570, BODENMARKIERUNGSBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 118,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 118,61*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,32*
€ 131,59*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 134,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.