| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HX38SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098885 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062359, Dreistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken. , Nutzlänge: 1000 mm , Geprüfte Sicherheit: ohne H-Stempel, gemäßDIN EN 818-4, Güteklasse 10, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 160x90 mm | Kettenstärke: | 8 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 5300 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 3750 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,22* | € 129,60* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,39* | € 138,12* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,53* | € 138,36* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,47* | € 144,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,82* | € 147,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|