| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282067 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HX110SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098533 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062324, Einstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken. , Nutzlänge: 1000 mm , Geprüfte Sicherheit: ohne H-Stempel, gemäßDIN EN 818-4, Güteklasse 10, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 135x75 mm | Kettenstärke: | 10 mm | Tragfähigkeit 90°: | 4000 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,28* | € 63,09* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,36* | € 65,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,61* | € 65,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,83* | € 67,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,41* | € 71,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|