Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066098, Hubtisch 135G Flex Weiß rechts 2166x800/1130, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-08F1616-WS
EAN/GTIN:
     4038933527130
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066098, Schreibtisch Typ Flex, rechts, HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenloseHöhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 (rechts) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehrBeinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
weiß
Maße HxBxT:
6501250x2166x800/1130 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
S-08F1616-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 681,86*
€ 774,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,75*
€ 797,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,31*
€ 801,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,02*
€ 801,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,85*
€ 805,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,89*
€ 949,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,34*
€ 930,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,66*
€ 907,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,86*
€ 886,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,75*
€ 856,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,49*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,55*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 222,61*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 227,09*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,36*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,57*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,54*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,95*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,16*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,31*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,12*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,48*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.