Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065556, Kastenwagen KW-ET 250l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282705
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462041769
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065556, Kastenwagen, Typ KW-ET, RAL 5012 Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet. , Grundrahmen aus Profilstahl, Federkippsicherung , Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Öl- und wasserdicht verschweißt , 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
KW-ET 250
Volumen ca.:
250 l
Maße LxBxH:
1115x820x990 mm
Schüttkantenhöhe:
680 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
75 kg
Einfahrtascheninnenmaße A/B/C:
465/170/55 mm
Herstellerartikelnummer:
KW-ET 250l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,13*
€ 444,87*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 378,26*
€ 447,96*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,03*
€ 473,38*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 423,686*
€ 473,836*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,05*
€ 515,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,96*
€ 613,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,92*
€ 605,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,37*
€ 570,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 250
ab € 127,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.