| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282768 Herst.-Nr.: 4460-01-0000-3 EAN/GTIN: 4052462019058 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065431, Kippbehälter, mit Abrollsystem, RAL 5012 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | BKM 30 | Volumen ca.: | 0,30 m³ | Maße LxBxH: | 1160x820x825 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 225/200/80 mm | Tragkraft: | 1500 kg | Gewicht lackiert: | 115 kg | Herstellerartikelnummer: | BKM 30 l RAL 5012 | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00065431, KIPPBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,08* | € 625,28* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,91* | € 625,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,98* | € 630,15* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,45* | € 631,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,28* | € 665,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|