Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065497, Kippbehäter MGU 230 lackiert blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282782
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-34-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462063167
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065497, Mini-Kippbehälter, Typ MGU, RAL 5012 Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm). , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Kippwinkel , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Oberfläche: lackiert, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
MGU 230
Volumen ca.:
0,230 m³
Maße LxBxH:
1385x680x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
10/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
750 kg
Farbe:
RAL 5012
Gewicht:
84 kg
Herstellerartikelnummer:
MGU 230, lack. RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,04*
€ 515,48*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,01*
€ 515,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,49*
€ 530,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,07*
€ 530,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,32*
€ 544,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,68*
€ 614,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,62*
€ 601,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,32*
€ 581,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU230-D-VERZ
ab € 113,09*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 128,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.