Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065498, Kippbehäter MGU 230 lackiert grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1282784
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-34-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462063174
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065498, Mini-Kippbehälter, Typ MGU, RAL 3000, 6011 und 7005 Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm). , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Kippwinkel , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Oberfläche: lackiert, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
MGU 230
Farbe:
RAL 6011
Volumen ca.:
0,230 m³
Maße LxBxH:
1385x680x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
10/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
84 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,19*
€ 521,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,13*
€ 521,24*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,19*
€ 529,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,83*
€ 529,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,49*
€ 546,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,15*
€ 649,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,01*
€ 643,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,76*
€ 605,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,49*
€ 576,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,28*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 230
ab € 136,30*
Zubehör
Bauer
MGU230-D-VERZ
ab € 107,99*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.