Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065512, Kippbehäter MGU 460 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282799
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-36-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462063303
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065512, Mini-Kippbehälter, Typ MGU, verzinkt Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm). , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Kippwinkel , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
MGU 460
Volumen ca.:
0,460 m³
Maße LxBxH:
1385x1280x450 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
129 kg
Herstellerartikelnummer:
MGU 460, verzinkt
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,60*
€ 831,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,21*
€ 831,20*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,58*
€ 860,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,01*
€ 861,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,33*
€ 883,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,02*
€ 1.040,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,22*
€ 1.014,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,20*
€ 993,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,33*
€ 972,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU460-D-VERZ
ab € 144,29*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 127,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.