Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066325, Kippmulde KN 400 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282812
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462038080
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066325, Kippmulde, RAL 5012 Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. , Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Mittels Stapler leicht versetzbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen und Rollen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
400 l
Mulde:
niedrig
Maße LxBxH:
1430x840x605 mm
Schüttkantenhöhe:
605 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
75 kg
Herstellerartikelnummer:
KN 400 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,11*
€ 460,43*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,03*
€ 460,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,81*
€ 460,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,90*
€ 462,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,26*
€ 487,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,48*
€ 574,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,46*
€ 540,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,26*
€ 519,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,91*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.