Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065723, Kleingasflaschenschrank f.20Fl.2Türen,vzg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1282826
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3211-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065723, Kleingasflaschenschrank, Seitenwände und Türen gelocht Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden. , Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech , Rückwand und Dach geschlossen ,Seitenwände und Türen mit Lochbild für vorgeschriebene Lüftung nach TRGS 510 , Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellfläche , Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff , Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3 , Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage, mit Aufbauanleitung, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
K-GFS 20
Außenmaße BxTxH:
1710x720x1435 mm
Kapazität Gasflaschen 11 kg:
20
Kapazität Gasflaschen 33 kg:
9
Türausführung:
Doppelflügeltür
Gewicht:
105 kg
Oberfläche:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
C27-3211-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, 00065723, KLEINGASFLASCHENSCHRANK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,41*
€ 1.008,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,84*
€ 1.008,60*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,78*
€ 1.089,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,27*
€ 1.116,25*
28 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.031,36*
€ 1.169,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,60*
€ 1.200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,44*
€ 1.196,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,87*
€ 1.151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,28*
€ 1.112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,84*
€ 1.052,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.