Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061946, Lastenfahrrad Classic blau mit Lastenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KLAS-2000
EAN/GTIN:
     4053569847865
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061946, Lastenfahrrad Classic Diese robusten und soliden Lastenfahrräder (Bäckerfahrrad im Retro-Look) haben auf dem großen Vorderrad-Lastenträger 50 kg Tragkraft. Der integrierte Vorderrad-Ständer ist besonders standsicher. , Stahlrahmen: verstärkt, mit großer Werbefläche , Lenker: verstärkt und verchromt mit festem Vorbau , Sattel: Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar , Pedale: mit rutschfestem Belag , Räder: stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirosta-Speichen , Bereifung: vorne 2 1/4 x16 38B (20x2), hinten 2-22 26B (26x2) , Innenlager: gedichtet, wartungsfrei , Bremsen: Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse hinten , Farbe: pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage Ausstattung: , Basis: mit Vorderrad-Korb (570x410 mm, Tragkraft 50 kg) mit breitem Ständer , Beleuchtungsanlage: Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel ,Schaltung: 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
Classic
Farbe:
blau
Rahmenhöhe:
555 mm
Gewicht ca.:
28,631 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad blau, lastenfahrrad, 00061946, LASTENFAHRRAD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,31*
€ 981,09*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,73*
€ 985,73*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,97*
€ 1.032,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,09*
€ 1.167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,54*
€ 1.154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,47*
€ 1.112,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,25*
€ 1.082,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,31*
€ 1.036,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.