Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenfahrrad Classic blau mit Lastenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastenfahrrad Classic blau mit Lastenträger
Lastenfahrrad Classic blau mit Lastenträger
Artikel-Nr.:
     302blb-5862339
Hersteller:
     Lindner Spezialfahrräder
Herst.-Nr.:
     KLAS-2000
EAN/GTIN:
     4053569847865
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
Lastenfahrrad Typ Classic • Stahlrahmen: verstärkt, mit großer Werbefläche, pulverbeschichtet • Lenker: verstärkt und verchromt mit festem Vorbau • Sattel: Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar • Pedale: mit rutschfestem Belag • Räder: stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirosta-Speichen • Bereifung: vorne 2 1/4 x 16 38B (20 x 2), hinten 2-22 26B (26 x 2) • Innenlager: gedichtet, wartungsfrei • Bremsen: Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse hinten • Mit Vorderrad-Korb (570 x 410 mm, Tragkraft 50 kg) mit breitem Ständer • Vorderrad-Ständer: integriert Hinweis: Lastenfahrrad (Bäckerfahrrad im Retro-Look). Weitere RAL-Töne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
816
Made in Germany:
ja
Gewicht ca.:
28,6–31 kg
Rahmenhöhe:
555 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad, Rad, Fahrrad, 9900061946, 00061946
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,18*
€ 913,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,77*
€ 913,52*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,80*
€ 913,80*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,54*
€ 962,53*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,86*
€ 1.019,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,57*
€ 1.213,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,56*
€ 1.204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,12*
€ 1.167,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,22*
€ 1.137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,86*
€ 1.097,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.