Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064814, Schiebeleiter 2-teilig 2 x 8 Sprossen Zarges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1283752
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44834
EAN/GTIN:
     4003866448340
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064814, Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig Diese 2-teilige Schiebeleiter ist sicher und flexibel und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen. , Höhenverstellung: bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm , Hohe Standsicherheit: breite Unterleiter, 420 mm , Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung , Formschlüssige Führungsbeschläge: Alu-Strangpressprofil , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre , Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9300 GRAMM
Leiterlänge, ausgefahren:
3,80 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,42 m
Arbeitshöhe ca.:
4,60 m
Holmhöhe:
58 mm
Quertraverse:
0,80 m
Sprossenanzahl:
2x8
Gewicht:
9,3 kg
Herstellerartikelnummer:
44834
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 164,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 175,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 184,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,21*
€ 193,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 194,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.