Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
9900063836, Schiebetürenschrank 1200/500/1000 30301-100-501-735
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1283919
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
30301-100-501-735
EAN/GTIN:
4055479665980
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063836, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung., Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x500x1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
2
Herstellerartikelnummer:
30301-100-501-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Werkstattschrank
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
pavoy schiebetürenschrank
,
schiebetür schrank
,
schiebetürschrank tiefe 50cm
,
00063836
,
SCHIEBETÜRENSCHRANK
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,28*
€ 487,15*
Lager 261
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,06*
€ 489,25*
Lager 827
28 Tage
19
Frei Haus
ab € 426,21*
€ 503,99*
Lager 711
37 Tage
14
Frei Haus
ab € 428,99*
€ 503,99*
Lager 302
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,51*
€ 514,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,15*
€ 579,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,29*
€ 575,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,80*
€ 538,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 147,74*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 400 mm | SF8402
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,04*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 500 mm | SF8412
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,36*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 600 mm | SF8422
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,79*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 400 mm | SF8432
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,57*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 500 mm | SF8442
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,76*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 600 mm | SF8452
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,51*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 400 mm | SF8462
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,60*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 500 mm | SF8472
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 600 mm | SF8482
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,80*
Zubehör
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL1018
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,96*
Zubehör
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL2004
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,96*
Zubehör
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL3000
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,93*
Zubehör
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL3003
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,95*
Zubehör
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL5010
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen