Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x1000x500mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100999-0035
100999-0035
100999-0035
Artikel-Nr.:
     827-100999-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1000 x 500 mm
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100999-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100999-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100999-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100999-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100999-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100999-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 101014-0001 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 101014-0002 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 101014-0003 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 101014-0004 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 101014-0005 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 101014-0006 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 101014-0007 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 101014-0008 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 101014-0009 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 101014-0010 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 101014-0011 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
44 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürschrank tiefe 50cm, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,28*
€ 487,15*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,06*
€ 489,25*
Lager 827
28 Tage
19
Frei Haus
ab € 426,21*
€ 503,99*
37 Tage
14
Frei Haus
ab € 428,99*
€ 503,99*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,51*
€ 514,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,99*
€ 599,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,22*
€ 576,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,74*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,36*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,79*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,57*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,51*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,96*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,96*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,93*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,95*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.