Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063868, Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1283993
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-401-735
EAN/GTIN:
     4055479658234
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063868, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung., Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x400x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
4
Herstellerartikelnummer:
30302-100-401-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 00063868, SCHIEBETÜRENSCHRANK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,74*
€ 618,58*
30 Tage
22
Frei Haus
ab € 530,54*
€ 621,53*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,94*
€ 627,89*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,07*
€ 633,91*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,13*
€ 731,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,58*
€ 736,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,96*
€ 728,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,61*
€ 712,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,74*
€ 628,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,28*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,07*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,49*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,57*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,69*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,51*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,49*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,50*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,50*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.