Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Schiebetürenschrank 1950/400/1000 30302-100-401-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5848043
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-401
EAN/GTIN:
     4055479658234
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-100-401-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 400 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063868, 00063868
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,74*
€ 618,58*
30 Tage
22
Frei Haus
ab € 530,54*
€ 621,53*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,94*
€ 627,89*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,07*
€ 633,91*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,13*
€ 731,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,80*
€ 745,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,30*
€ 704,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,07*
€ 646,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,28*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,07*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,49*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,57*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,69*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,51*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,49*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,50*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,50*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.