Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063256, Schublade 27x36E 100/75kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284368
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.030.020
EAN/GTIN:
     7612269024388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063256, Schublade für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Fronthöhe (C):
100 mm
Nutzhöhe:
82,5 mm
Mantelhöhe:
76,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.030.020
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,02*
€ 127,57*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 127,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 131,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,90*
€ 134,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 136,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,02*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,54*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,37*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,28*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,75*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,37*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,57*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,92*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,94*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,40*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,76*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,65*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,13*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,55*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.