Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063254, Schublade 27x36E 50/75kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284401
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.027.020
EAN/GTIN:
     7612269024340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063254, Schublade für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8500 GRAMM
Fronthöhe (C):
50 mm
Nutzhöhe:
32,5 mm
Mantelhöhe:
28,5 mm
Herstellerartikelnummer:
72.027.020
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,57*
€ 108,31*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 108,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 109,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 117,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 118,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,04*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,45*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,37*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,26*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,78*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,38*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,51*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,94*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,93*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,47*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 28,23*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 33,63*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,28*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 22,05*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 50,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.