Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063352, Schublade 36x36E 75kg, FH 150, R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284437
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.064.020
EAN/GTIN:
     7612269024760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063352, Schublade für Schrank-Modul 36x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau Diesen Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Schubladentragkraft: 75 kg , Farbe: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Fronthöhe (C):
150 mm
Nutzhöhe:
132,5 mm
Mantelhöhe:
126,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.064.020
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,93*
€ 141,59*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 141,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 146,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 148,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 152,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,67*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,70*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,91*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,61*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 40,10*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,68*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,33*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,54*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,24*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,27*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,43*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,95*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,97*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.