Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064816, Seilzugleiter-2-tlg. 10.30Mleiterl.ausgefahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1284899
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40209
EAN/GTIN:
     4003866402090
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Seilzugleiter
seilzugleiter zarges
alu anlegeleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064816, Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig Die Höhe dieser Seilzugleiter lässt sich einfach und komfortabel regulieren. Sie eignet sich damit für den Einsatz in großen Höhen. , Hohe Standsicherheit: besonders breite Unterleiter, 490 mm , Höhenverstellung: bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle , Sichere Arretierung: durch automatische Einfallhaken , Sprossen-Holm-Verbindung: ZARGES Qualitätsbördelung , Oberleiter mit Laufrollen: mit abriebfester, wandschonender Lauffläche , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand , Entspricht derNorm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33800 GRAMM
Leiterlänge, ausgefahren:
10,24 m
Leiterlänge, eingefahren:
5,76 m
Arbeitshöhe ca.:
10,85 m
Holmhöhe:
114 mm
Quertraverse:
1,20 m
Sprossenanzahl:
2x20
Gewicht:
33,8 kg
Herstellerartikelnummer:
40209
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Weitere Suchbegriffe: 00064816, SEILZUGLEITER-2-TLG.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,70*
€ 822,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,77*
€ 822,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,15*
€ 822,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,35*
€ 875,31*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,15*
€ 884,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,31*
€ 1.041,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,60*
€ 1.040,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,79*
€ 1.016,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,57*
€ 987,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,35*
€ 939,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.