Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter-2--teilig 10.30Mleiterl.ausgefahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzugleiter-2--teilig 10.30Mleiterl.ausgefahren
Seilzugleiter-2--teilig 10.30Mleiterl.ausgefahren
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637539
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40209
EAN/GTIN:
     4003866402090
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Seilzugleiter
seilzugleiter zarges
alu anlegeleiter
Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle.
Robuste Qualität
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Länge ausgefahren:
10,25 m
Länge eingefahren:
5,74 m
Arbeitshöhe ca.:
10,85 m
Sprossenanzahl:
2x20
Quertraverse:
1,2 m
Äußere Breite (Unterleiter):
490 mm
Holmhöhe:
98 mm
Gewicht:
33,8 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30618678, Aluleiter, Alustehleiter, Leiter, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Zugleiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,70*
€ 822,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,77*
€ 822,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,15*
€ 822,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,35*
€ 875,31*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,15*
€ 884,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,31*
€ 978,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,07*
€ 977,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,41*
€ 956,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,55*
€ 928,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,15*
€ 879,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.