Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Artikel
9900065548, Späne-Kastenwagen SKW-ET 1000 l RAL 5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1284982
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4438-43-0000-3
EAN/GTIN:
4052462042384
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065548, Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET, RAL 5012 Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Grundrahmen: aus Profilstahl , Öl- und wasserdicht verschweißt , Federkippsicherung, Schiebegriff , Einfahrtaschen: mit Sicherung gegenunbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 , Bereifung: 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eineLenkrolle mit Feststeller , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SKW-ET 1000
Volumen ca.:
1000 l
Maße LxBxH:
1420x1340x1290 mm
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
167 kg
Herstellerartikelnummer:
SKW-ET 1000 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
... >
Behälter
>
Behälter (allgemein, geschlossen)
>
Behälter (geschlossen, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Kippwagen
,
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
kippbehälter bauer 1m³
,
kastenwagen
,
bauer kastenwagen
,
00065548
,
SPÄNE-KASTENWAGEN
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,79*
€ 839,57*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,85*
€ 839,59*
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,17*
€ 839,74*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,40*
€ 846,03*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,31*
€ 891,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,83*
€ 1.061,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,07*
€ 1.050,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,08*
€ 1.027,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,91*
€ 1.007,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,31*
€ 988,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-tlg. Klappdeckel,Stahl,f. Kippwagen 1m³,verzinkt
Bauer
Klappdeckel für KW 1000
ab € 183,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen