Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065554, Späne-Kippmulde SKN 250 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1284991
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-13-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462037632
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065554, Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN, RAL 5012 Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weiterekostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
250 l
Mulde:
niedrig
Maße LxBxH:
1375x670x530 mm
Schüttkantenhöhe:
530 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
64 kg
Herstellerartikelnummer:
SKN 250 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,54*
€ 445,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,70*
€ 445,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,33*
€ 445,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,88*
€ 447,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,55*
€ 470,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,55*
€ 499,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 78,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.