Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062750, Transportfahrwerk 12000 kg lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L12 10313
EAN/GTIN:
     4332163416074
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062750, Transportfahrwerk, lenkbar Diese professionellen Transport-Sets, bestehend aus je einem Modell derL- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t. Die robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion sind mit Schwerlastrollen (niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht)ausgestattet. Bei gleicher Einbauhöhe sind sie untereinander kombinierbar. , Sonderfahrwerke auf Anfrage Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. , Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko , Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi , Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
L12
Volltraglast:
12 t
Lastrollen-Anzahl x Ø:
16x85 mm
Einbauhöhe:
110 mm
Drehteller, drehbar Ø:
170 mm
Lenkstangenlänge:
1080 mm
Gewicht:
80 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00062750, TRANSPORTFAHRWERK
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,84*
€ 1.135,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,67*
€ 1.261,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.189,48*
€ 1.281,39*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,17*
€ 1.315,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,15*
€ 1.341,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,50*
€ 1.501,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,57*
€ 1.491,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,79*
€ 1.447,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,86*
€ 1.420,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,67*
€ 1.400,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
F12 10312
ab € 760,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.