| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-256927 Herst.-Nr.: L12 10313 EAN/GTIN: 4332163416074 |
| |
|
| | |
| Transportfahrwerke, lenkbar Lenk- und verstellbare Transportfahrwerke (Set) Professionelles Transport-Set, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t. Robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion und perfektes Finish. Schwerlastrollen mit niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht (verschiedene Ausführungen). Bei gleicher Einbauhöhe untereinander kombinierbar. Sonderfahrwerke auf Anfrage Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko. Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi. Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3). Weitere Informationen: | | Modell: | L12 | Volltraglast: | 12 t | Lastrollen-Anzahl x Ø: | 16x85 mm | Einbauhöhe: | 110 mm | Drehteller, drehbar Ø: | 170 mm | Lenkstangenlänge: | 1080 mm | Eigengewicht ca.: | 80 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30306094, Schwerlast-Rotationsfahrwerke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,84* | € 1.135,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.176,67* | € 1.261,50* | | | | Lager 4012 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,48* | € 1.281,39* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,17* | € 1.315,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.247,15* | € 1.341,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|