Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4440-04-0000-3, Bauer Fasskipper Typ FD-H, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521475
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-04-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462015654
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper bauer
fasskipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4440-04-0000-3, Fasskipper Typ FD-H, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
75 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
475 mm
Versand-Länge:
1245 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
475 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Kippvorgang:
Hubzylinder
Auslieferungszustand:
montiert
Drehbereich:
180 °
Fass Durchmesser Max.:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapler, FASSKIPPER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.333,72*
€ 2.564,69*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.334,01*
€ 2.571,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.316,08*
€ 2.577,83*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.368,21*
€ 2.593,14*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.460,19*
€ 2.687,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.593,14*
€ 3.085,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,47*
€ 3.043,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,53*
€ 2.918,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,86*
€ 2.857,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.368,21*
€ 2.818,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.