| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446378-YY Herst.-Nr.: 4440-04-0000-3 EAN/GTIN: 4052462015654 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fasskipper FD-H, lackiert, Lichtblau Zum Aufnehmen, Transportieren und dosierten Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern Stabiler Grundrahmen Selbsthemmendes Getriebe Fasshalterung mit Exzenterverschluss Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Kippvorgang mit Hubzylinder Aufnahmen für Gabelstapler In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 360 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 360 kg | HEIGHT GRO: | 475.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 1245.00 mm | WEIGHT GRO: | 88.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.334,15* | € 2.444,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.338,32* | € 2.444,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.308,21* | € 2.454,28* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.368,73* | € 2.472,83* | | | | Lager 4445 | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.457,83* | € 2.561,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|