Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4408-01-0000-2, Bauer Fasslifter Typ RS-I/D 91, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521541
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462001473
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4408-01-0000-2, Fasslifter Typ RS-I/D 91, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
91000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
230 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
91 kg
Länge:
1285 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
810 mm
Versand-Länge:
1285 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
810 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
800
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1530 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Konische Deckelfässer | Kunststoff-Deckelfässer
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 150 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 220 Liter:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Stapler, FASSLIFTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,05*
€ 1.561,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,11*
€ 1.561,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.379,74*
€ 1.567,43*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.466,10*
€ 1.606,47*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.582,07*
€ 1.722,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,47*
€ 1.911,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,20*
€ 1.891,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,45*
€ 1.821,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,15*
€ 1.780,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,10*
€ 1.744,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.