Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hochhubwagen
>
Fasslifter
>
Artikel
4408-03-0000-1, Bauer Fasslifter Typ RS-II/D 91, lackiert, Gelborange, RAL 2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1521558
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4408-03-0000-1
EAN/GTIN:
4052462001503
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4408-03-0000-1, Fasslifter Typ RS-II/D 91, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
136000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
534 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
136 kg
Länge:
1285 mm
Breite:
940 mm
Höhe:
810 mm
Versand-Länge:
1285 mm
Versand-Breite:
940 mm
Versand-Höhe:
810 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1600
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1530 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Konische Deckelfässer | Kunststoff-Deckelfässer
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter:
2 Stück
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter:
2 Stück
Maximale Anzahl Fässer 150 Liter:
2 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Maximale Anzahl Fässer 220 Liter:
2 Stück
... >
Transportgerät
>
Transportgerät, Hebezeug (Teile)
>
Hubwagen (Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Fasszange (Lager)
,
Fasszangen
,
Fasszangengreifer
,
Fass-Lifter
,
Fassheber
,
Fasslifter
,
fassgreifer bauer
,
fass zangengreifer
,
Stapler
,
FASSLIFTER
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.216,68*
€ 2.350,04*
Lager 103
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.168,96*
€ 2.350,04*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.287,43*
€ 2.412,87*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.291,26*
€ 2.424,79*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.234,27*
€ 2.434,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,87*
€ 2.871,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.397,73*
€ 2.853,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,93*
€ 2.772,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,42*
€ 2.730,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.287,43*
€ 2.722,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lasthaken für Gabelstaplerzinken Typ LH-I, 300x180x325mm, Tragfähigkeit 1000kg, Verzinkt
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen