Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4460-01-0000-2, Bauer Kippbehälter Typ BKM 30, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521904
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462019041
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eurokraft kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4460-01-0000-2, Kippbehälter Typ BKM 30, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
726 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
225 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
115 kg
Länge:
1160 mm
Breite:
820 mm
Höhe:
825 mm
Versand-Länge:
1160 mm
Versand-Breite:
820 mm
Versand-Höhe:
825 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
518 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.30 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,85*
€ 627,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,30*
€ 627,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,66*
€ 645,93*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,14*
€ 685,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,15*
€ 688,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,85*
€ 816,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,88*
€ 799,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,97*
€ 778,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,33*
€ 763,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,14*
€ 739,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4460-02-0000-1
ab € 774,83*
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 560,49*
Ähnlich
Eurokraft
908881
ab € 778,43*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 564,94*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 568,63*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 564,67*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 781,13*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.034,15*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 782,69*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 783,01*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 784,00*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 989,72*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.298,90*
Ähnlich
Eurokraft
523340
ab € 988,18*
Ähnlich
Eurokraft
910226
ab € 993,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.