Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4535-01-0000-3, Bauer Kippbehälter Typ VG 550, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522242
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462032088
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4535-01-0000-3, Kippbehälter Typ VG 550, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
730 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
125 kg
Länge:
1370 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
730 mm
Versand-Länge:
1370 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
730 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
750
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
695 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.55 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,39*
€ 796,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,18*
€ 796,98*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,34*
€ 832,81*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,80*
€ 859,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,14*
€ 863,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,70*
€ 1.023,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,36*
€ 1.009,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,57*
€ 982,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,71*
€ 959,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,80*
€ 927,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E813327
ab € 157,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.