Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4535-02-0000-2, Bauer Kippbehälter Typ VG 700, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1522247
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-02-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462032118
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4535-02-0000-2, Kippbehälter Typ VG 700, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
890 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
133 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
890 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
715 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.70 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter rot, kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,73*
€ 924,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,83*
€ 924,74*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 890,38*
€ 967,37*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,12*
€ 992,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,60*
€ 996,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,43*
€ 1.180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,35*
€ 1.172,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,27*
€ 1.139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,54*
€ 1.114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,12*
€ 1.088,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.