Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-01-0000-5, Bauer Auffangwanne Typ 2002, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523065
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462036437
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-01-0000-5, Auffangwanne Typ 2002, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
55 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
460 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
460 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, auffang-wanne stahl, Umwelt, AUFFANGWANNE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,96*
€ 278,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,00*
€ 280,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,34*
€ 310,17*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,68*
€ 314,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,27*
€ 315,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
ab € 207,45*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-1
ab € 208,64*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-3
ab € 207,24*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-5
ab € 208,17*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-4
ab € 208,05*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-7
ab € 235,06*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-2
ab € 231,56*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
ab € 231,08*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-3
ab € 232,19*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-4
ab € 231,81*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-7
ab € 249,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.