Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
4471-05-0000-7, Bauer Fahrbare Auffangwanne Typ 2005, feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1523144
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4471-05-0000-7
EAN/GTIN:
4052462020795
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4471-05-0000-7, Fahrbare Auffangwanne Typ 2005, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Breite inkl. Schiebegriff:
800 mm
Höhe inkl. Schiebegriff:
1115 mm
Tiefe inkl. Schiebegriff:
920 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
72 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
1115 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
920 mm
Versand-Höhe:
1115 mm
Tragfähigkeit:
380
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Tiefe:
920 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Breite der Auffangwanne:
800 mm
Höhe der Auffangwanne:
390 mm
Tiefe der Auffangwanne:
800 mm
Fahrbar:
fahrbar
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion)
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion, nicht kl
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
fasswanne 200l stahl
,
fasswanne
,
fasswanne verzinkt
,
Umwelt
,
FAHRBARE
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,36*
€ 618,32*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,83*
€ 618,34*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,97*
€ 635,22*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,82*
€ 656,20*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 595,78*
€ 662,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,20*
€ 780,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,62*
€ 761,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,93*
€ 738,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,22*
€ 723,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassauflage Zubehör FA 60 2 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Bauer
Bauer-4423-12-0000-7
ab € 96,02*
Zubehör
Fassbock L1155xB545xH455mm silber verz.Fassanzahl 3x60l BAUER
Bauer
FA 60-3
ab € 109,63*
Zubehör
Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen