Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4442-04-0000-2, Bauer Fass-Stapelpalette Typ FSP-2, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523510
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-04-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462016064
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4442-04-0000-2, Fass-Stapelpalette Typ FSP-2, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
125 kg
Breite:
1405 mm
Höhe:
1490 mm
Versand-Länge:
915 mm
Versand-Breite:
1405 mm
Versand-Höhe:
1490 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Tiefe:
915 mm
Stapelbar:
3-fach
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, Umwelt, FASS-STAPELPALETTE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,94*
€ 724,75*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,44*
€ 724,77*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,03*
€ 792,14*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 777,45*
€ 862,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,52*
€ 896,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,14*
€ 942,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,14*
€ 927,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,72*
€ 898,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,83*
€ 876,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,03*
€ 843,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.