Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 3000 feuerrot
Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 3000 feuerrot
Artikel-Nr.:
     5272-16978-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-04-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462016064
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten
Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkei Außenmaße (BxTxH): 1405 x 915 x 1490 mm Auffangvolumen: 210 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2 200l Fässer Gewicht: 125 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, Fasspalette, Fasspalette Stahl, Fass-Stapelpalette, Stapelpalette, Auffangwanne zum stapeln, Auffangwanne mit Stapelrahmen; 4442-04-0000-2; Bauer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,94*
€ 724,75*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,44*
€ 724,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,03*
€ 792,14*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 777,45*
€ 862,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,52*
€ 896,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,35*
€ 1.026,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,57*
€ 1.010,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,90*
€ 984,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,48*
€ 960,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,45*
€ 925,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.