Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4427-39-0000-7, Bauer Arbeitsbühne Typ MB-II, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1524545
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4427-39-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462065758
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4427-39-0000-7, Arbeitsbühne Typ MB-II, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150000 GRAMM
Standfläche Breite:
1200 mm
Standfläche Länge:
800 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
190 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Länge:
600 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Aufnahme-Position (2):
unten
Aufnahme-Seite (2):
längs
Zulässige Personenzahl:
2 Stück
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
150 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1305 mm
Höhe:
2355 mm
Versand-Länge:
1040 mm
Versand-Breite:
1305 mm
Versand-Höhe:
1205 mm
Lastaufnahme-Position:
400 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:
300 kg
Lastaufnahme-Position (02):
600 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitskorb, Stapler, ARBEITSBÜHNE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,11*
€ 967,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 888,83*
€ 967,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,73*
€ 993,15*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,62*
€ 1.000,28*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,23*
€ 1.030,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,18*
€ 1.225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,04*
€ 1.219,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,98*
€ 1.189,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,77*
€ 1.168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,23*
€ 1.148,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.